※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
鉄工ヤスリ 単目 細目
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ヤスリの長さ(mm)
150
250
300
150
200
幅(mm)
15
25
29.5
15
19.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05841403
品番
08416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
単目はメーカーによる品質の差が歴然です。
単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。
形状
平
ヤスリの長さ(mm)
150
目の粗さ
細目
幅(mm)
15
適合材
鉄工
種別
単目
厚さ(mm)
2.6