※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
コーティングエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
1
1
6
10
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
【DCON】4
【DCON】6
【DCON】10
シャンク径(mm)
4
4
6
10
刃長(mm)
3
3
16
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05842957
品番
SEM2010
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。
トラスコ品番
492-0406
全長(mm)
40
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
シャンク径(mm)
4
材質
超硬合金
表面処理
TiAINコート
コーティング
TiAINコート
コーナーR(mm)
ピン角
刃径(mm)
1
切削径(Φmm)
【DC】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】40
最大切込み(mm)
【APMX】3