DIJET(ダイジェット工業)
汎用コーティングエンドミル(4枚刃)
SEM4025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
2.5
2.5
10
12
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
【DCON】4
【DCON】10
【DCON】12
シャンク径(mm)
4
4
10
12
刃長(mm)
6.5
6.5
22
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05843052
品番
SEM4025
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。
トラスコ品番
492-0511
全長(mm)
40
刃長(mm)
6.5
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
シャンク径(mm)
4
材質
超硬合金
表面処理
TiAlNコーティング
コーティング
TiAlNコーティング
コーナーR(mm)
ピン角
刃径(mm)
2.5
切削径(Φmm)
【DC】2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】40
最大切込み(mm)
【APMX】6.5