DIJET(ダイジェット工業)
汎用コーティングエンドミル(4枚刃)
コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。
材質
超硬合金
表面処理
TiAlNコーティング
コーティング
TiAlNコーティング
コーナーR(mm)
ピン角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05843052
SEM4025
492-0511
40
6.5
【DCON】4
4
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05843122
SEM4120
492-0589
75
25
【DCON】12
12
¥
13,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05843542
SEM4100
492-0571
70
22
【DCON】10
10
¥
9,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください