※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
汎用コーティングエンドミル(4枚刃)
SEM4120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
12
2.5
10
12
シャンク径(Φmm)
【DCON】12
【DCON】4
【DCON】10
【DCON】12
シャンク径(mm)
12
4
10
12
刃長(mm)
25
6.5
22
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05843122
品番
SEM4120
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。
トラスコ品番
492-0589
全長(mm)
75
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
【DCON】12
シャンク径(mm)
12
材質
超硬合金
表面処理
TiAlNコーティング
コーティング
TiAlNコーティング
コーナーR(mm)
ピン角
刃径(mm)
12
切削径(Φmm)
【DC】12
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】75
最大切込み(mm)
【APMX】25