SEM2100 コーティングエンドミル(2枚刃) DIJET(ダイジェット工業) 05843596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングエンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)10
シャンク径(Φmm)【DCON】10
シャンク径(mm)10
刃長(mm)22
内容量1本注文コード05843596品番SEM2100
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。
トラスコ品番
492-0481
全長(mm)
70
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
シャンク径(mm)
10
材質
超硬合金
表面処理
TiAINコート
コーティング
TiAINコート
コーナーR(mm)
ピン角
刃径(mm)
10
切削径(Φmm)
【DC】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】70
最大切込み(mm)
【APMX】22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする