曜日別特売
VHGB2004-0040 HMGコート2枚刃Φ3シャンク全長38mm高硬度加工用ボールエンドミルVHGB ユニオンツール 05843876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMGコート2枚刃Φ3シャンク全長38mm高硬度加工用ボールエンドミルVHGBVHGB2004-0040

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
ボール半径(mm)R0.2
刃長(mm)0.4
内容量1本注文コード05843876品番VHGB2004-0040
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

従来品(Φ4 シャンク品)と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。
超ネガティブ刃形状で高硬度材加工専用です。
60~70HRC で真価を発揮します。

用途
対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
トラスコ品番
662-8475
刃長(mm)
0.4
ボール半径(mm)
R0.2
最大切込み(mm)
【APMX】0.4
材質
SuperMG
刃数
2
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
【DCON】3
表面処理
HMGコート
コーティング
HMGコート
シャンクテーパ角Bta(°)
16
シャンク径(mm)
3
機能長さ(mm)
【LF】38
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする