曜日別特売
N9MT11T3M10C-NC2033 面取りカッター”NCスポットドリル” チップ Nine9 05844226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N9MT11T3M10C-NC2033 面取りカッター”NCスポットドリル” チップ Nine9 05844226
N9MT11T3M10C-NC2033 面取りカッター”NCスポットドリル” チップ Nine9 05844226

面取りカッター”NCスポットドリル” チップN9MT11T3M10C-NC2033

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
厚さ(mm)3.97
適合ホルダ99616-14シリーズ
トラスコ品番449-0240
内容量1箱(5個)注文コード05844226品番N9MT11T3M10C-NC2033
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

NCスポットドリルホルダー用インサートです。
モミツケと面取りが1工程に集約。
先端角145°により、ドリルの肩欠けを防止。

用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでのタップ下穴加工のモミつけ。
145°部分のみでのモミつけ。
面取り加工、V溝加工。
トラスコ品番
449-0240
長さ(mm)
11
厚さ(mm)
3.97
寸法
【下穴】M10×1.5
適合ホルダ
99616-14シリーズ
材質
【超硬】K20F
先端角(°)
145+90
コーティング
TiAIN
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノーズ半径R(mm)
0.8
最大加工径(Φmm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする