※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Nine9
面取りカッター”NCスポットドリル” チップ
N9MT0802M06C-NC2033
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
適合ホルダ
99616-10
99616-10
99616-14シリーズ
トラスコ品番
449-0223
449-0207
449-0215
449-0223
449-0231
449-0240
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
05844251
品番
N9MT0802M06C-NC2033
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
NCスポットドリルホルダー用インサートです。
モミツケと面取りが1工程に集約。
先端角145°により、ドリルの肩欠けを防止。
用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでのタップ下穴加工のモミつけ。
145°部分のみでのモミつけ。
面取り加工、V溝加工。
トラスコ品番
449-0223
長さ(mm)
8
厚さ(mm)
2.38
寸法
【下穴】M6×1.0
適合ホルダ
99616-10
材質
【超硬】K20F
先端角(°)
145+90
コーティング
TiAIN
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノーズ半径R(mm)
0.8
最大加工径(Φmm)
8