※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
汎用コーティングエンドミル(4枚刃)
SEM4040
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
4
2
3
4
6
8
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
【DCON】4
【DCON】6
【DCON】8
シャンク径(mm)
6
4
6
8
刃長(mm)
12
6.5
9
12
16
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05844278
品番
SEM4040
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。
トラスコ品番
492-0538
全長(mm)
50
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
シャンク径(mm)
6
材質
超硬合金
表面処理
TiAlNコーティング
コーティング
TiAlNコーティング
コーナーR(mm)
ピン角
刃径(mm)
4
切削径(Φmm)
【DC】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】50
最大切込み(mm)
【APMX】12