曜日別特売

汎用コーティングエンドミル(4枚刃)

汎用コーティングエンドミル(4枚刃) - DIJET(ダイジェット工業)汎用コーティングエンドミル(4枚刃) - DIJET(ダイジェット工業)

コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。
材質
超硬合金
表面処理
TiAlNコーティング
コーティング
TiAlNコーティング
コーナーR(mm)
ピン角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844278SEM4040492-05385012【DCON】66
¥3,990
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
05845362SEM4080492-05626420【DCON】88
¥6,600
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
05845791SEM4060492-05545016【DCON】66
¥3,990
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846622SEM4020492-0503406.5【DCON】44
¥2,700
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05847148SEM4030492-0520509【DCON】66
¥3,990
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする