曜日別特売
3084310X ホールソー用アクセサリー 延長バー LENOX(レノックス) 05844391

3084310X ホールソー用アクセサリー 延長バー LENOX(レノックス) 05844391
3084310X ホールソー用アクセサリー 延長バー LENOX(レノックス) 05844391

ホールソー用アクセサリー 延長バー3084310X

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はシャンク径など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(mm)
10
注文コード
05844391
品番
3084310X
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

LENOX製アーバー用の延長バーです。
シャフトは強化炭素鋼製で充分な強度を確保。
アーバーはイモネジで固定します。

用途
床下や天井部分の奥まった所、壁板の穴あけ作業に。
適合
【アーバー】1779804・1779805・1779806・1779669・1779670
トラスコ品番
107-7603
全長(mm)
250
チャック寸法(mm)
10
シャンク径(mm)
10
付属品
無
材質
スチール
シャンク
ドリル用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする