曜日別特売
R220.56-8200-14-12A フライス ダブルクワトロミル14-71° カッタ― セコ・ツールズ・ジャパン 05845206

R220.56-8200-14-12A フライス ダブルクワトロミル14-71° カッタ― セコ・ツールズ・ジャパン 05845206
R220.56-8200-14-12A フライス ダブルクワトロミル14-71° カッタ― セコ・ツールズ・ジャパン 05845206

フライス ダブルクワトロミル14-71° カッタ―

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は刃数など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃数
12
注文コード
05845206
品番
R220.56-8200-14-12A
参考基準価格(税別)¥318,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。
セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。
最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。

トラスコ品番
491-1453
刃数
12
寸法DC(mm)
200
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
4200
寸法DCX(mm)
207
寸法(mm)
【DBC1】101.6
最大切込深さ(mm)
8
寸法LF(mm)
63
切込み角Kr(°)
71
インサート番号
SN.X1407ZN
寸法DCSFMS(mm)
130
寸法DCB(mm)
60
取付部形状
アーバ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする