フライス ダブルクワトロミル14-71° カッタ―
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。
セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。
最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
- 最大切込深さ(mm)
- 8
- 寸法LF(mm)
- 63
- 切込み角Kr(°)
- 71
- インサート番号
- SN.X1407ZN
- 取付部形状
- アーバ
- 内容量
- 1個
フライス用 の新着商品
カテゴリ





















