SEM4080 汎用コーティングエンドミル(4枚刃) DIJET(ダイジェット工業) 05845362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用コーティングエンドミル(4枚刃)SEM4080

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)8
シャンク径(Φmm)【DCON】8
シャンク径(mm)8
刃長(mm)20
内容量1本注文コード05845362品番SEM4080
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。
トラスコ品番
492-0562
全長(mm)
64
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
シャンク径(mm)
8
材質
超硬合金
表面処理
TiAlNコーティング
コーティング
TiAlNコーティング
コーナーR(mm)
ピン角
刃径(mm)
8
切削径(Φmm)
【DC】8
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】64
最大切込み(mm)
【APMX】20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする