曜日別特売
NNMQ200708ZEN-FT M級インサート AHX640S/AHX640W形用インサート 鋳鉄加工用|不安定切削 三菱マテリアル 05845547

M級インサート AHX640S/AHX640W形用インサート 鋳鉄加工用|不安定切削NNMQ200708ZEN-FT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05845547
品番
NNMQ200708ZEN-FT
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
適合
【シャンク】0
トラスコ品番
686-9712
チップ形状
0
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
6.55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする