三菱マテリアル
M級インサート AHX640S/AHX640W形用インサート 鋳鉄加工用|不安定切削
適合
【シャンク】0
トラスコ品番
686-9712
チップ形状
0
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
6.55
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05845547
NNMQ200708ZEN-FT
¥
50,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください