SEM4020 汎用コーティングエンドミル(4枚刃) DIJET(ダイジェット工業) 05846622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用コーティングエンドミル(4枚刃)SEM4020

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)2
シャンク径(Φmm)【DCON】4
シャンク径(mm)4
刃長(mm)6.5
内容量1本注文コード05846622品番SEM4020
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。
トラスコ品番
492-0503
全長(mm)
40
刃長(mm)
6.5
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
シャンク径(mm)
4
材質
超硬合金
表面処理
TiAlNコーティング
コーティング
TiAlNコーティング
コーナーR(mm)
ピン角
刃径(mm)
2
切削径(Φmm)
【DC】2
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】40
最大切込み(mm)
【APMX】6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする