※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
キャップスクリュー M12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05846999
品番
CS-1260
参考基準価格(税別)
¥245
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
SCM材を使用しています。
SCM材使用しています。
クランプの押さえボルトです。
用途
クランプ時に使用します。
トラスコ品番
849-9368
セット内容
単品
種別
半ねじ
材質
SCM435
ねじピッチ(mm)
1.75
六角対辺(mm)
10
長さL(mm)
60
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け対象物が斜めになっている場合は気をつけて締め付ける事