ニューストロング販売
キャップスクリュー M12
SCM材を使用しています。
SCM材使用しています。
クランプの押さえボルトです。
用途
クランプ時に使用します。
トラスコ品番
849-9368
セット内容
単品
種別
半ねじ
材質
SCM435
ねじピッチ(mm)
1.75
六角対辺(mm)
10
長さL(mm)
60
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1本
注意
※締め付け対象物が斜めになっている場合は気をつけて締め付ける事
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05846999
CS-1260
¥
245
¥
209
¥
230
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください