TWFGL150     PR1025 PR1025 溝入れ用チップ PVDコーティング PR1025 京セラ 05847191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PVDコーティング PR1025TWFGL150 PR1025 PR1025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
05847191
品番
TWFGL150 PR1025 PR1025
参考基準価格(税別)¥27,050販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

微粒超硬母材にTiCNコーティングを施し、安定性と耐溶着性に優れています。

用途
小径端面溝入れ加工用。
被削材:鋼、ステンレス鋼。
PR1025:鋼・ステンレス鋼用
トラスコ品番
555-2401
材質
PVDコーティング
呈色
灰赤色
構成
【被膜】TiCN
適合ホルダ
STW型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする