※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
ロックピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05847446
品番
L-4
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
トラスコ品番
796-5460
適合機種
NK4560N
材質
鋼
全長(mm)
27
サイズ
【タップ穴】M8
巻方向
R