富士元工業
ロックピン
トラスコ品番
796-5460
適合機種
NK4560N
材質
鋼
全長(mm)
27
サイズ
【タップ穴】M8
巻方向
R
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05847446
L-4
¥
790
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください