レベルプロトラクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05848586 品番No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,800
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。
Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。
水平、垂直はシグナル音をだせます。
本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。
測定終了後自動的にスイッチオフになります。
乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
マグネットは常時吸着タイプ

電源
9V6P形乾電池1本
連続使用120時間
測定精度(°)
±0.1°(0〜5°、85〜90°)
±0.15°(5.05〜84.95°)
立ち上がり測定精度(mm/m)
±1(100mm/m未満)
±2(100mm/m以上)
測定範囲360°リアルタイム 質量(g)550 寸法26W×66H×220L 吸着力マグネット6kg×2 使用温度(℃)-50〜50 電源自動OFF6分後 測定モード角度・傾斜・水平・垂直 最小表示単位0.05°/勾配 0.1%
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05848586 No.2 68204964 LP2 レベル プロトラクター 東栄工業 レベル プロトラクター 東栄工業 1個 77,980 税込85,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする