コンパル
アルミ伸縮3段パイプ270
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
注文コード
05849449
品番
010893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途に合わせてヘッド(ブラシ・モップ・ワイパー)が付け替えられます。
3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
ジョイント部をまわす事で適切に長さ調整できます。
用途
天井などの手の届かない高い場所のホコリ取りや清掃に。
高い場所にある「ちり」、「ほこり」、「くもの巣」除去、または蛍光灯の掃除などに。
トラスコ品番
139-0901
材質
・アルミパイプ:アルミ(アルマイト加工付)、・グリップ・キャップ:ポリプロピレン
全長(mm)
1050~2700
肉厚(mm)
0.65~0.7
パイプ径(Φmm)
24.7・21.8・18.8
縦(mm)
32
横(mm)
32