NACHI(不二越)
ストレートロングドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
9.3
9.3
9.3
9.1
9.15
9.2
9.25
9.35
9.4
9.45
9.5
9.55
9.6
9.65
9.7
9.75
9.8
9.85
9.9
9.95
10
10.05
10.1
10.15
10.2
10.25
10.3
10.35
10.4
10.45
10.5
10.55
10.6
10.65
10.7
10.75
10.8
10.85
10.9
10.95
11
11.05
11.1
11.15
11.2
全長(mm)
600
600
700
800
200
300
150
350
400
450
500
1000
シャンク径(Φmm)
9.3
9.3
9.3
9.1
9.15
9.2
9.25
9.35
9.4
9.45
9.5
9.55
9.6
9.65
9.7
9.75
9.8
9.85
9.9
9.95
10
10.05
10.1
10.15
10.2
10.25
10.3
10.35
10.4
10.45
10.5
10.55
10.6
10.65
10.7
10.75
10.8
10.85
10.9
10.95
11
11.05
11.1
11.15
11.2
溝長(mm)
400
400
450
125
150
110
185
200
250
300
550
500
600
全190種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05849892
品番
LSD9.3X600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.3
溝長(mm)
400
全長(mm)
600
シャンク径(Φmm)
9.3
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク