819053 ウエス革命 タフなウエス 湘南ワイパーサプライ(SWS) 05850070

819053 ウエス革命 タフなウエス 湘南ワイパーサプライ(SWS) 05850070
819053 ウエス革命 タフなウエス 湘南ワイパーサプライ(SWS) 05850070

ウエス革命 タフなウエス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1箱(8袋×50枚)
注文コード
05850070
品番
819053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ボリューム満点、布ウエスを目指した使い心地。
ポップアップ式袋入り。

トラスコ品番
529-1877
材質
本体:ポリプロピレン、パルプ
色
白
短辺(mm)
250
長辺(mm)
350
ケース入数
800枚(50枚×8袋)
シートサイズ(mm)
350×250
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする