TRUSCO
”ペーパーウエス”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
05852127
品番
PW150P
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ポップアップBOXはウエスが取り出しやすく、場所もとりません。
しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。
用途
現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
機械や工具などの汚れ拭きなどに。
トラスコ品番
702-8575
材質
バージンパルプ
幅(mm)
248
色
ホワイト
長さ(m)
150
短辺(mm)
248
長辺(mm)
300
シートサイズ(mm)
248×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※提供不可:ミルシート