曜日別特売
PW150 ”ペーパーウエス” 詰替用ロール TRUSCO 05852136

 

PW150 ”ペーパーウエス” 詰替用ロール TRUSCO 05852136
PW150 ”ペーパーウエス” 詰替用ロール TRUSCO 05852136

”ペーパーウエス” 詰替用ロール

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1巻(500枚)
注文コード
05852136
品番
PW150
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ポップアップBOXの詰替用ロールとして使用可能です。
切りやすいミシン目入りです。
しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。

用途
現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
機械や工具などの汚れ拭きなどに。
トラスコ品番
702-8576
材質
バージンパルプ
幅(mm)
248
色
ホワイト
長さ(m)
150
短辺(mm)
248
長辺(mm)
300
シートサイズ(mm)
248×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※提供不可:ミルシート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする