- その他
- [乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
- 質量(kg)
- 9.3
- 色
- エレガンスホワイト
- 外形寸法(mm)
- 467×618×324
- タンク容量(L)
- 5
- 機能
- 電子点火 / カラー点火ボタン/スピード消火ボタン / ポジションマーク / ニオイカット消火 / よごれま栓5L / 給油サイン / 給油時自動消火 / 対震自動消火装置 / 防災製品推奨品マーク
- 暖房出力(kW)
- 2.87~2.29
- 暖房の目安
- 木造(戸建)8畳まで(13.0m2) / コンクリート(集合)10畳まで(16.5m2)