曜日別特売

コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(W) 木造8畳コンクリート10畳

コロナ 石油ストーブ  SX-E2926WY(W) 木造8畳コンクリート10畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に8畳用
PSC対応品

その他
[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
質量(kg)
9.3
色
エレガンスホワイト
外形寸法(mm)
467×618×324
タンク容量(L)
5
機能
電子点火 / カラー点火ボタン/スピード消火ボタン / ポジションマーク / ニオイカット消火 / よごれま栓5L / 給油サイン / 給油時自動消火 / 対震自動消火装置 / 防災製品推奨品マーク
暖房出力(kW)
2.87~2.29
暖房の目安
木造(戸建)8畳まで(13.0m2) / コンクリート(集合)10畳まで(16.5m2)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852441SX-E2926WY(W)
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする