TEKNOS
カーボンヒーター2灯 900W,450W 薄型スリムタイプ
用途
ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
質量(kg)
2.5
色
ブラック
消費電力(W)
900/450
寸法(cm)
26.9×20.8×58.5
内容量
1台
関連資料:
(1.68MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05927822
CHM-3302(K)
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください