曜日別特売
CAP-30M キャップオン エビス(水平器) 05852940

CAP-30M キャップオン エビス(水平器) 05852940
CAP-30M キャップオン エビス(水平器) 05852940
CAP-30M キャップオン エビス(水平器) 05852940
CAP-30M キャップオン エビス(水平器) 05852940
CAP-30M キャップオン エビス(水平器) 05852940
CAP-30M キャップオン エビス(水平器) 05852940
CAP-30M キャップオン エビス(水平器) 05852940

キャップオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
質量(g)4.3
内容量1セット注文コード05852940品番CAP-30M
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

外したペイントマーカーのキャップをペン後部で保持し、紛失や転がりを防ぐキャップホルダー。
便利な取付穴付きで、三菱ペイントマーカーほか適合品あり。

用途
外したペイントマーカーのキャップをペン後部で保持。
質量(g)
4.3
タイプ
太字用
取付寸法(mm)
マーカー取付径:Φ23・キャップ取付径:Φ13
本体サイズ(mm)
27×36×37
仕様
落下防止穴(6mm)
適合本体
三菱:ペイントマーカー太字
材質
本体:ABS樹脂
色
ブラック
入数
2個入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする