曜日別特売

キャップオン

キャップオン - エビス(水平器)キャップオン - エビス(水平器)キャップオン - エビス(水平器)キャップオン - エビス(水平器)キャップオン - エビス(水平器)キャップオン - エビス(水平器)キャップオン - エビス(水平器)キャップオン - エビス(水平器)

外したペイントマーカーのキャップをペン後部で保持し、紛失や転がりを防ぐキャップホルダー。
便利な取付穴付きで、三菱ペイントマーカーほか適合品あり。

用途
外したペイントマーカーのキャップをペン後部で保持。
仕様
落下防止穴(6mm)
材質
本体:ABS樹脂
色
ブラック
入数
2個入
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
取付寸法(mm)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CAP-30M 0585294005852940CAP-30M4.3太字用マーカー取付径:Φ23・キャップ取付径:Φ1327×36×37
¥750
¥749
¥824(税込)
7日以内出荷
CAP-20M 0585294905852949CAP-20M2.5中字用マーカー取付径:Φ15・キャップ取付径:Φ819×27×33
¥750
¥749
¥824(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする