曜日別特売

工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯

工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 - シンワ測定

すり減りにくい超耐久芯
コンクリートなどの粗い面にマーキングしてもすり減りが少ない超耐久芯です。
色の濃い顔料系インクなので、鮮明に書けます。
速乾性です。
ライン巾は2mmです。
環境、安全に配慮したノンキシレンタイプです。

材質
本体:ポリプロピレン樹脂
キャップ:ポリプロピレン樹脂
用途
鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管などへのマーキングに。
寸法(mm)
143×19×21
質量(g)
20
インク
油性(顔料)
内容量
1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79302 045938770459387779302白
¥590
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
79305 045938860459388679305青
¥590
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
79306 045939020459390279306蛍光ピンク
¥590
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
79304 045939110459391179304蛍光イエロー
¥590
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
79303 045939200459392079303赤
¥590
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
79301 045939290459392979301黒
¥590
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする