曜日別特売
CAP-20M キャップオン エビス(水平器) 05852949

CAP-20M キャップオン エビス(水平器) 05852949
CAP-20M キャップオン エビス(水平器) 05852949
CAP-20M キャップオン エビス(水平器) 05852949
CAP-20M キャップオン エビス(水平器) 05852949
CAP-20M キャップオン エビス(水平器) 05852949
CAP-20M キャップオン エビス(水平器) 05852949
CAP-20M キャップオン エビス(水平器) 05852949

キャップオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
質量(g)2.5
内容量1セット注文コード05852949品番CAP-20M
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

外したペイントマーカーのキャップをペン後部で保持し、紛失や転がりを防ぐキャップホルダー。
便利な取付穴付きで、三菱ペイントマーカーほか適合品あり。

用途
外したペイントマーカーのキャップをペン後部で保持。
質量(g)
2.5
タイプ
中字用
取付寸法(mm)
マーカー取付径:Φ15・キャップ取付径:Φ8
本体サイズ(mm)
19×27×33
仕様
落下防止穴(6mm)
適合本体
三菱:ペイントマーカー中字・TAJIMA:高耐久ペイントマーカー中字・フエキ:ストロングペイントマーカー丸芯2mm/FKマーカー丸芯2mm/工業用消えないマーカー中字・祥碩堂:タフペイント中字・トラスコ:工業用ペイントマーカー中字・たくみ:ペイントマーカー中字・藤原産業:極一閃中字・ビッグマン:強力ペイントマーカー中字
材質
本体:ABS樹脂
色
ブラック
入数
2個入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする