コンテック
ポケットルーペ 窓(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05853785
品番
LP-12P
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。
ライトつきにもかかわらず重さ約50gなので、ポケットに入れていても気になりません。
拡大率(倍)
約3
寸法(mm)
W47×D17×H118
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
50
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂