曜日別特売
NO380用のこぎり替刃 高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃 ムサシ 05853952

NO380用のこぎり替刃 高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃 ムサシ 05853952
NO380用のこぎり替刃 高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃 ムサシ 05853952

高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05853952品番NO380用のこぎり替刃
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

NO380用のこぎり替刃です。

用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。刃長(mm)225トラスコ品番858-5888材質高炭素刃物鋼質量(kg)0.11アズワン品番64-8965-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: ツル切り
農・林・水産業

鋏ではむずかしい、高いところや太いもの用にのこぎりも購入してみました。

2025-05-07
用途: 樹木枝の剪定

目的とする枝について最初のうちは順調ですが後の方になると抵抗が多く非常に疲れました。私が不器用なこともあるのでしょう。

対象商品 : 05853952
2024-03-09
用途: 高枝切りに取り付けて木の枝の剪定等
南農園農・林・水産業

高枝切りに取り付けて使用出来るのでとても便利な商品です。重宝しています。

対象商品 : 05853952
2018-03-19
用途: 低木の剪定作業

切れ味も良く重宝しています。4mなので撓りを危惧しましたが
大丈夫でした。

1が参考にしています
対象商品 : 05853952
2018-03-29
用途: 枝切
不動産業

気持ちよく切り落とせました。
照準を当てるのに少し苦労したが切れ味は良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 05853952
2022-11-21
用途: 高枝の剪定用
土田制御

4mの剪定鋏に取り付けるとポールの延長線上よりも下側に切り刃があるので、
高いところの枝の剪定が出来ません。
また、ノコギリの刃をもうちょっと(100mm位)長くなりませんでしょうか。
4mのポールが軽くて使いやすいのですが、ノコギリ作業ではくらくらとして
刃先が安定せずに苦労しました。
宜しくご一考を御願い致します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする