曜日別特売
APK-04BK ポータブル拡声器 2WAY ブラック ナカバヤシ 05858829

 

APK-04BK ポータブル拡声器 2WAY ブラック ナカバヤシ 05858829
APK-04BK ポータブル拡声器 2WAY ブラック ナカバヤシ 05858829
APK-04BK ポータブル拡声器 2WAY ブラック ナカバヤシ 05858829
APK-04BK ポータブル拡声器 2WAY ブラック ナカバヤシ 05858829
APK-04BK ポータブル拡声器 2WAY ブラック ナカバヤシ 05858829
APK-04BK ポータブル拡声器 2WAY ブラック ナカバヤシ 05858829
APK-04BK ポータブル拡声器 2WAY ブラック ナカバヤシ 05858829
APK-04BK ポータブル拡声器 2WAY ブラック ナカバヤシ 05858829
APK-04BK ポータブル拡声器 2WAY ブラック ナカバヤシ 05858829
APK-04BK ポータブル拡声器 2WAY ブラック ナカバヤシ 05858829

ポータブル拡声器 2WAY ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05858829
品番
APK-04BK
参考基準価格(税別)¥8,550販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

拡声器と店内BGM用のスピーカーとして使える2WAY拡声器です。
イベントや行事、講義や講演、ガイドでの案内など拡声器としての使い方と店内アナウンス、案内誘導など外部スピーカーとしても使えます。
USB、AUX、microSDポート搭載で音声データの出力が可能です。
ベルトクリップとスタンドが一体になった2WAYクリップ付属です。

付属品
専用マイク、Type-C充電ケーブル、ショルダーストラップ、2WAYクリップ
仕様
音声通達距離(m):屋内40平方メートル
トラスコ品番
728-0836
幅(mm)
89
全長(mm)
90
色
ブラック
容量
電池:3.7V/2000mAh
高さ(mm)
37
奥行(mm)
90
電源
5V/1A
最大出力(W)
12
周波数特性
50~15kHz
充電時間
6~8時間
外部入力
USB(A)、microSD、AUX
適合バッテリー
リチウムイオン充電池内蔵
使用時間(時間)
目安:10~20
インピーダンス(Ω)
ロード:2
充電端子
Type-C
注意
※本製品には充電用のUSB-ACアダプタは付属していません。
※充電には別途のUSB-ACアダプタやモバイルバッテリーが必要になります。(5V1A以上推奨)
※本製品は防塵、防水仕様ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする