ポータブル拡声器 2WAY ブラック
拡声器と店内BGM用のスピーカーとして使える2WAY拡声器です。
イベントや行事、講義や講演、ガイドでの案内など拡声器としての使い方と店内アナウンス、案内誘導など外部スピーカーとしても使えます。
USB、AUX、microSDポート搭載で音声データの出力が可能です。
ベルトクリップとスタンドが一体になった2WAYクリップ付属です。
- 付属品
- 専用マイク、Type-C充電ケーブル、ショルダーストラップ、2WAYクリップ
- 仕様
- 音声通達距離(m):屋内40平方メートル
- トラスコ品番
- 728-0836
- 幅(mm)
- 89
- 全長(mm)
- 90
- 色
- ブラック
- 容量
- 電池:3.7V/2000mAh
- 高さ(mm)
- 37
- 奥行(mm)
- 90
- 電源
- 5V/1A
- 最大出力(W)
- 12
- 周波数特性
- 50~15kHz
- 充電時間
- 6~8時間
- 外部入力
- USB(A)、microSD、AUX
- 適合バッテリー
- リチウムイオン充電池内蔵
- 使用時間(時間)
- 目安:10~20
- インピーダンス(Ω)
- ロード:2
- 充電端子
- Type-C
- 内容量
- 1個
注意
※本製品には充電用のUSB-ACアダプタは付属していません。※充電には別途のUSB-ACアダプタやモバイルバッテリーが必要になります。(5V1A以上推奨)
※本製品は防塵、防水仕様ではありません。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ


















![MIDIバッテリーヒューズブロック(4ブロック) BRIDGE[自動車用品] MIDIバッテリーヒューズブロック(4ブロック) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359866-261116-04.jpg)
![カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品] カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359796-261116-02.jpg)
![コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品] コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359857-261113-02.jpg)
![フラグ端子312型 BRIDGE[自動車用品] フラグ端子312型 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359900-261113-02.jpg)
![ホーン用・5極リレー BRIDGE[自動車用品] ホーン用・5極リレー BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359787-261116-04.jpg)
![ラジオ延長コード BRIDGE[自動車用品] ラジオ延長コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359927-261113-02.jpg)
![平型端子(250)オス BRIDGE[自動車用品] 平型端子(250)オス BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359882-261113-02.jpg)
![平型端子(250)メス BRIDGE[自動車用品] 平型端子(250)メス BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359848-261113-02.jpg)
![平型端子(250)メス・太線用 BRIDGE[自動車用品] 平型端子(250)メス・太線用 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359830-261113-02.jpg)
![自動車用4ピンリレー BRIDGE[自動車用品] 自動車用4ピンリレー BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359909-261113-02.jpg)
![防水コネクタ 3極オス ピン付 GB[制御機器] 防水コネクタ 3極オス ピン付 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139479-261106-02.jpg)
