HD-300CV ハイブリッド加湿器 ダイニチ工業 05860322

ハイブリッド加湿器

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード05860322品番HD-300CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

清潔感のあるホワイト基調のデザイン。
個室からオフィスまで選べるラインナップ。

電源単相100V(50/60Hz)安全装置転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置ラベンダータンク容量(L)2.5電源コード(m)1.8機能温度表示、クリアタンク、切タイマー、抗菌気化フィルター、防カビフィルター最大消費電力(W)(標準)161/161、(eco)11/11、(静音)158/158外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×322×160運転音(dB)(標準)最大25/最小15、(eco)最大25/最小15、(静音)最大18/最小15適合床面積木造和室/5畳まで(8m2)、プレハブ洋室/8畳まで(14m2)連続加湿時間(時間)(標準)8.3、(eco)15.6、(静音)10.0最大加湿量(mL/h)(標準)300、(eco)160、(静音)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05860322
2014-12-24
用途: 事務所の加湿

思ったより、加湿量が多く、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする