ダイニチ工業
ハイブリッド加湿器
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
05860338
品番
HD-300CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
清潔感のあるホワイト基調のデザイン。
個室からオフィスまで選べるラインナップ。
電源
単相100V(50/60Hz)
安全装置
転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
色
ホワイト
タンク容量(L)
2.5
電源コード(m)
1.8
機能
温度表示、クリアタンク、切タイマー、抗菌気化フィルター、防カビフィルター
最大消費電力(W)
(標準)161/161、(eco)11/11、(静音)158/158
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
325×322×160
運転音(dB)
(標準)最大25/最小15、(eco)最大25/最小15、(静音)最大18/最小15
適合床面積
木造和室/5畳まで(8m
2
)、プレハブ洋室/8畳まで(14m
2
)
連続加湿時間(時間)
(標準)8.3、(eco)15.6、(静音)10.0
最大加湿量(mL/h)
(標準)300、(eco)160、(静音)250