曜日別特売
812004249 アルミワイド踏み台 TENMA(天馬) 05862487

 

812004249 アルミワイド踏み台 TENMA(天馬) 05862487
812004249 アルミワイド踏み台 TENMA(天馬) 05862487
812004249 アルミワイド踏み台 TENMA(天馬) 05862487
812004249 アルミワイド踏み台 TENMA(天馬) 05862487
812004249 アルミワイド踏み台 TENMA(天馬) 05862487
812004249 アルミワイド踏み台 TENMA(天馬) 05862487
812004249 アルミワイド踏み台 TENMA(天馬) 05862487

アルミワイド踏み台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード05862487品番812004249
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。
カバー付きのストッパーでラクラク開閉、踏み台部分がワイドで安定感があり、作業性に優れています。
脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。

用途
踏み台として。
小物や植物を置くディスプレイラックとして。
トラスコ品番
633-6226
色
ブラック
材質
本体:アルミニウム合金、ストッパー金具・ネジ:スチール、ストッパーキャップ:ポリエチレン、天板キャップ:ABS樹脂、サイドキャップ:ポリカーボネート・ポリプロピレン、すべり止め:塩化ビニル樹脂
段数
1
天板寸法(mm)
790×160
天板高さ(m)
0.29
本体サイズ(mm)
900×290×290
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
320×900×160
最大使用質量(kg)
100
認定取得
SGマーク
注意
※耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする