アラオ
単管支持用土台 単管ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05863747
品番
AR-1424-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
単管パイプを差し込むだけで単管の支持が可能です
用途
敷鉄板上に単管の設置ができます
トラスコ品番
689-5826
材質
スチール・マグネット
パイプ径(Φmm)
48.6
外径(mm)
54
内径(mm)
50
注意
※42.7Φ単管は使用不可です
※1m以上の単管は倒れる恐れがあるため、1m以内のものをご使用ください