コンパル
アルミ・スノーシュー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
05865156
品番
030556
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
平地・緩やかな斜面等の歩行等に便利です。
深い雪でも沈みにくく手軽に雪上歩行ができトレッキングでも使えます。
用途
平地・緩やかな斜面等の雪上歩行に。
トラスコ品番
394-2329
材質
フレーム:アルミ合金、他:ポリエチレン
質量(g)
約795(片方)
サイズ(cm)
(適合靴)22.0~28.0
縦(cm)
約21
横(cm)
約53