清&浄 名優オートシューカバー用専用PETGフィルム (1巻入)
1巻で500足分をリフィルできます。
リフィル操作は簡単で手間がかかりません。
- 用途
- クリーン状態を要求される精密機器製造現場に。
医療機器や食品製造現場に。
研究や検査施設内の清潔区域立に。
- トラスコ品番
- 551-9639
- 長さ(mm)
- 212
- 直径(Φcm)
- 14.5
- 長さ(cm)
- 21.2
- 直径(mm)
- 145
- 内容量
- 1箱(2巻)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
靴関連用品 の新着商品
カテゴリ



















