コンパル
アルミ・スノーシュー
平地・緩やかな斜面等の歩行等に便利です。
深い雪でも沈みにくく手軽に雪上歩行ができトレッキングでも使えます。
用途
平地・緩やかな斜面等の雪上歩行に。
トラスコ品番
394-2329
材質
フレーム:アルミ合金、他:ポリエチレン
質量(g)
約795(片方)
サイズ(cm)
(適合靴)22.0~28.0
縦(cm)
約21
横(cm)
約53
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05865156
030556
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください