曜日別特売
FIZZ-844 アナログ電波時計 ナポレックス 05865703

 

FIZZ-844 アナログ電波時計 ナポレックス 05865703
FIZZ-844 アナログ電波時計 ナポレックス 05865703

アナログ電波時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05865703品番FIZZ-844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せます。日本全域対応。
LEDバックライト付きで夜でも見やすい。
本体が360°回転するのでどんな角度の取り付けにも対応します。
12時間表示、24時間表示の切替付きです。(デジタル部のみ)
時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日を表示します。
LEDバックライトはスイッチにより、約4秒ブルーに点灯します。
粘着シート取付、日本全国受信OK、ブラケットから時計本体を着脱可能

ブラック質量(g)110使用電池CR2032電波形式長波JJY(標準電波)表示内容月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル電池寿命約1年(1日にバックライト1回、受信1回、アラーム1回として)受信周波数福島長波局(40kHz)、九州長波局(60kHz)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)73×56×43受信頻度自動4回/日
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする