曜日別特売
SKXCSR SKX中口径用ショートレンチ 川西水道機器 05866057

SKX中口径用ショートレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05866057
品番
SKXCSR
参考基準価格(税別)¥15,320販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

SKXの呼び径50~100まで対応しています。

トラスコ品番
178-6242
全長(mm)
399
最大口開き(mm)
150
適合寸法(mm)
74~150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする