アルミ製ポータブル門型クレーン(伸縮型)
ポータブル門型クレーン(伸縮型)。軽量で使いやすいアルミ製。
ウインチ調整の為、5段階の揚程調節が早く容易。
パレットや吊り荷の配置に合わせて、高さを5段階に調節することができます。
トラック等への荷積等も容易に行えます。ホイストの左右の移動はギヤードトロリーでスムーズに行えます。(トロリーは本体に付属)
軽量にして強靭!組立、解体が簡単!持ち運び、移動が容易!
4輪共自在ブレーキ付車輪のため、移動が簡単。
ギヤードトロリー付。
ビームがH形鋼の為、汎用性があり、市販のトロリーやホイストも取付可能です。
- 用途
- 工場でのライン作業に!
トラックへの積み込みに!
- 寸法(mm)
- 上部H形鋼:125×75
- 質量(kg)
- 165
- 揚程(mm)
- 2200~3000(5段階調節)
- 吊上能力(kg)
- 490
- 柱タイプ
- 柱(mm):1957~3145
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥50,000/税込¥55,000 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ
























